Set de măsurare a forței digitale SAUTER FS 2-500OY1

Cod articol: FS 2-500OY1
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FS 2-500OY1
EAN / GTIN 4045761358256
Număr producător FS 2-500OY1
L-Număr L40250 3533

Descriere

Descriere:

Set preconfigurat format din dinamometrul premium FS 2 și celula de măsurare CO 50-Y1
Premium Force gauge FS 2; Măsurarea forțelor în diferite direcții de tracțiune sau compresiune este posibilă cu un singur dispozitiv de măsurare; Ecran tactil de 3,5″; Versiunea standard cu 2 canale de măsurare pentru senzori de forță externi (poate fi extinsă ulterior de la 2 la 4); Datele specifice ale unui senzor extern sunt stocate direct în conector; Unități SI reglabile: kg, N, kN, kN, mN, MN, MN, Nm, kNm, mNm; Funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor; Măsurarea valorii de vârf; Funcția de toleranță; Memorie internă a dispozitivului (16 GB); Interfață USB pentru transferul de date și alimentarea cu energie electrică în mod standard; Este posibilă ajustarea în două puncte cu greutăți sau ajustarea numerică; Livrat într-o carcasă de sistem robustă și de înaltă calitate (systainer® T-LOC), inclusiv sursă de alimentare cu conectare și cablu USB de tip C; Celulă de măsurare miniaturală cu buton din oțel inoxidabil CO 50-Y1; Clasa de precizie conform OIML G5; Precizie ridicată (eroare combinată 0,5% F. S.); Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65; Domeniu de aplicare: Măsurarea forței de compresiune;