Aparat electric de măsurare a forței FS 2-50, Max N 50 N, Citibilitate 0.01 N

Cod articol: FS 2-50
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FS 2-50
EAN / GTIN 4045761236981
Număr producător FS 2-50

Descriere

Descriere:

  • Interfață USB pentru programare, transfer de date și alimentare cu energie electrică ca dotare standard
  • Măsurarea valorii de vârf
  • Ecran tactil de 3,5″
  • Adecvat pentru senzori cu 4 și 6 fire, cu tensiometru
  • Funcția de toleranță
  • Poate fi montat pe toate standurile de testare SAUTER
  • Este posibilă o celulă de măsurare internă (este dezactivată atunci când este conectată o celulă de măsurare externă)
  • Memorie card SD integrată
  • Unități SI reglabile kg, N, kN, kNm, Nm, kNm
  • Posibilitate de reglare în două puncte cu greutăți sau reglare numerică
  • Rezoluție standard cu 2 sau 4 canale de măsurare pentru senzori de forță externi (poate fi extinsă ulterior de la 2 la 4)

Caracteristică:

  • Greutate netă aprox. 0,40 kg
  • Rezoluție ridicată: până la 10000 de puncte (întregul domeniu de măsurare)
  • Adaptor de alimentare extern, pentru conectarea la priza USB-C, în mod standard
  • Funcționare cu baterie internă, standard, timp de funcționare până la 8 h, timp de încărcare aprox. 8 h
  • Dimensiuni totale L×P×H 71×31×180 mm
  • Stocarea și transmiterea către interfață a valorilor măsurate cu până la 1000 Hz pe fiecare canal de măsurare
  • Protecție la suprasarcină: de la [Max]
  • Preciziile de măsurare: - cu celulă de măsurare internă: 0,1 % din [Max] - cu celulă de măsurare externă: în funcție, printre altele, de celulele de măsurare utilizate
  • Filet pe receptorul de sarcină: M6 (exterior)