Descriere:
Set preconfigurat format din instrumentul de măsurare a forței FS 2 premium și celula de măsurare CO 200-Y1
Aparat de măsură a forței premium FS 2; Măsurarea forțelor în diferite direcții de tracțiune sau compresiune este posibilă cu un singur aparat de măsură; Ecran tactil de 3,5″; Versiunea standard cu 2 canale de măsurare pentru senzori de forță externi (poate fi extinsă ulterior de la 2 la 4); Datele specifice ale unui senzor extern sunt stocate direct în conector; Unități SI reglabile: kg, N, kN, kN, mN, MN, MN, Nm, kNm, mNm; Funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor; Măsurarea valorii de vârf; Funcția de toleranță; Memorie internă a dispozitivului (16 GB); Interfață USB pentru transferul de date și alimentarea cu energie electrică în mod standard; Este posibilă ajustarea în două puncte cu greutăți sau ajustarea numerică; Livrat într-o carcasă de sistem robustă și de înaltă calitate (systainer® T-LOC), inclusiv sursă de alimentare cu conectare și cablu USB de tip C; Celulă de măsurare miniaturală cu buton din oțel inoxidabil CO 200-Y1; Clasa de precizie conform OIML G5; Precizie ridicată (eroare combinată 0,5% F. S.); Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65; Domeniu de aplicare: Măsurarea forței de compresiune;