Set de măsurare digitală a forței SAUTER FS 2-100KRY1

Cod articol: FS 2-100KRY1
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FS 2-100KRY1
EAN / GTIN 4045761358447
Număr producător FS 2-100KRY1
L-Număr L40250 3458

Descriere

Descriere:

Set complet asamblat, format din dinamometrul premium FS 2 și celula de sarcină CR 10000-1Y1 pentru măsurători de forță de tracțiune și compresiune
Aparat de măsurare a forței Premium FS 2; Măsurarea forțelor în diferite direcții de tracțiune sau compresiune este posibilă cu un singur dispozitiv de măsurare; Ecran tactil de 3,5″; Versiunea standard cu 2 canale de măsurare pentru senzori de forță externi (poate fi extinsă ulterior de la 2 la 4); Datele specifice ale unui senzor extern sunt stocate direct în conector; Unități SI reglabile: kg, N, kN, kN, mN, MN, MN, Nm, kNm, mNm; Funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor; Măsurarea valorii de vârf; Funcția de toleranță; Memorie internă a dispozitivului (16 GB); Interfață USB pentru transferul de date și alimentarea cu energie electrică în mod standard; Este posibilă ajustarea în două puncte cu greutăți sau ajustarea numerică; Livrat într-o carcasă de sistem robustă și de înaltă calitate (systainer® T-LOC), inclusiv sursă de alimentare plug-in și cablu USB de tip C; Celulă de sarcină fabricată din oțel aliat CR 10000-1Y1; Clasa de precizie conform OIML C1; Precizie ridicată (eroare combinată 0,05% F. S.); Valoare caracteristică nominală: 2 mV/V; Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP68 (conform EN 60529), sigilată ermetic; Aplicație: pentru măsurarea forței de tracțiune și compresiune;