Tricou cu maneca lunga FR HI VIS Yellow XL R

Cod articol: FR96YERXL
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
Cod articol FR96YERXL
EAN / GTIN 5036108296149
Număr producător FR96YERXL

Descriere

Descriere:

Acest tricou confortabil este confecționat dintr-o țesătură de țesătură interlock care este ușoară, dar oferă izolație ridicată. Ideal pentru utilizarea într-o gamă largă de industrii, acest articol oferă rezistență permanentă la flacără.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante si convective
  • Continut ridicat de bumbac
  • Guler la baza gatului
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))

Material:

Material ţesătură: Modaflame Knit HV: 60% Modacrilic, 40% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 40% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături