Descriere:
Acest tricou confortabil este confecționat dintr-o țesătură de țesătură interlock care este ușoară, dar oferă izolație ridicată. Ideal pentru utilizarea într-o gamă largă de industrii, acest articol oferă rezistență permanentă la flacără.
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante si convective
- Continut ridicat de bumbac
- Guler la baza gatului
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.2 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 CAL/CM2 (HAF 80.8%))
Material:
Material ţesătură: Modaflame Knit HV: 60% Modacrilic, 40% Bumbac
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 40% Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;