Descriere:
Această cămașă ușoară oferă rezistență garantată la flăcări pe toată durata de viață a hainei. Ideală pentru situațiile în care este necesară o vizibilitate suplimentară, cămașa FR95 este spațioasă și confortabilă. Caracteristicile includ un spate de acțiune pentru a facilita mișcarea și o coadă foarte lungă pentru a ne asigura că haina rămâne la locul ei atunci când este băgată în pantaloni.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Usor pentru cresterea confortului purtatorului
- Doua buzunare la piept cu nasturi si inchidere cu clapeta
- Intarit la spate
- Mansete ajustabile cu nasturi
- Camasa mai lunga in spate care sta fixata in pantaloni
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- 2 buzunare pentru depozitare
- ARC2
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 20471 Class 3
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))
Material:
Material ţesătură: Bizflame 88/12 HV: 88% bumbac, 12% nailon
Compoziția ţesăturii: 88% bumbac, 12% nailon
Descrierea ţesăturii: Bizflame™ 88/12 HV garantează o rezistență la flacără de înaltă performanță și un confort maxim. Conținutul ridicat de bumbac oferă o senzatie ultra-moale în timp ce nailonul oferă o rezistență excelentă la abraziune și la rupere. Țesătura Bizflame™ 88/12 HV respectă standardul de înaltă vizibilitate EN ISO 20471 clasa 3 și este alegerea perfectă pentru o varietate de medii de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 237
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări