Combinezon Bizflame Work Hi-Vis Yellow M R

Cod articol: FR90YERM
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
Cod articol FR90YERM
EAN / GTIN 5036108214075
Număr producător FR90YERM

Descriere

Descriere:

Acest combinezon antistatic hi-vis are un fermoar ascuns din alamă pe fiecare buzunar de la piept și pe deschiderea frontală. Acest combinezon oferă soluția optimă pentru cei care ocupă o poziție de service.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Manseta cu buzunar
  • Buzunar suport rigla
  • Acces lateral rapid și ușor
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Fermoar din alama, durabil rezistent
  • Fermoar ascuns la buzunarele de la piept
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • CE-CAT III
  • 9 buzunare pentru depozitare
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work HV: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături