Descriere:
Aceasta camasa stilata este usoara si comfortabila. Ofera protectie maxima ignifuga garantata si impotriva arcului electric ARC2. Caracteristici sale includ mansete ajustabile si buzunare pe piept cu clapeta
Caracteristică:
- Ușor și confortabil
- Protectie duala impotriva riscurilor
- Doua buzunare la piept cu nasturi si inchidere cu clapeta
- Intaritura pe buzunarul stang
- Camasa mai lunga in spate care sta fixata in pantaloni
- Mansete ajustabile cu nasturi
- Disponibil în mărimi până la 5XL
- ARC2
- 2 buzunare pentru depozitare
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- NFPA® 70E
- NFPA® 2112
- ASTM F1506
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))
Material:
Material ţesătură: Bizflame 88/12: 88% bumbac, 12% nailon
Compoziția ţesăturii: 88% bumbac, 12% nailon
Descrierea ţesăturii: Bizflame™ 88/12 HV garantează o rezistență la flacără de înaltă performanță și un confort maxim. Conținutul ridicat de bumbac oferă o senzatie ultra-moale în timp ce nailonul oferă o rezistență excelentă la abraziune și la rupere. Această țesătură corespunde standardelor internaționale de siguranță și este alegerea perfectă pentru o varietate de medii de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 237
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;