Camasa Bizflame 88/12 Grey 5XL R

Cod articol: FR89GRR5XL
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
Cod articol FR89GRR5XL
EAN / GTIN 5036108267750
Număr producător FR89GRR5XL

Descriere

Descriere:

Aceasta camasa stilata este usoara si comfortabila. Ofera protectie maxima ignifuga garantata si impotriva arcului electric ARC2. Caracteristici sale includ mansete ajustabile si buzunare pe piept cu clapeta

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Protectie duala impotriva riscurilor
  • Doua buzunare la piept cu nasturi si inchidere cu clapeta
  • Intaritura pe buzunarul stang
  • Camasa mai lunga in spate care sta fixata in pantaloni
  • Mansete ajustabile cu nasturi
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • ARC2
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame 88/12: 88% bumbac, 12% nailon
Compoziția ţesăturii: 88% bumbac, 12% nailon
Descrierea ţesăturii: Bizflame™ 88/12 HV garantează o rezistență la flacără de înaltă performanță și un confort maxim. Conținutul ridicat de bumbac oferă o senzatie ultra-moale în timp ce nailonul oferă o rezistență excelentă la abraziune și la rupere. Această țesătură corespunde standardelor internaționale de siguranță și este alegerea perfectă pentru o varietate de medii de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 237
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături