Jacheta HiVis Antistatica Ignifuga Yellow XX/3X R

Cod articol: FR85YERXX/3X
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
Cod articol FR85YERXX/3X
EAN / GTIN 5036108281282
Număr producător FR85YERXX/3X

Descriere

Descriere:

Această vestă cu mânecă lungă și greutate redusă oferă vizibilitate și performanță. Acesta poate fi utilizat într-o serie de situații în care este necesară protecția împotriva pericolelor. Trebuie purtat peste indicele 2 sau 3 articole de îmbrăcăminte pentru a oferi o protecție completă împotriva flăcărilor.

Caracteristică:

  • Anti-static
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Ușor și confortabil
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Bizflame Vest HV: 98% poliester 2% fibra de carbon, urzeala tricot
Compoziția ţesăturii: 98% poliester 2% fibra de carbon, urzeala tricot
Greutatea ţesăturii gm: 120
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături