Descriere:
Această vestă cu mânecă lungă și greutate redusă oferă vizibilitate și performanță. Acesta poate fi utilizat într-o serie de situații în care este necesară protecția împotriva pericolelor. Trebuie purtat peste indicele 2 sau 3 articole de îmbrăcăminte pentru a oferi o protecție completă împotriva flăcărilor.
Caracteristică:
- Anti-static
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Ușor și confortabil
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
Standard:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: Bizflame Vest HV: 98% poliester 2% fibra de carbon, urzeala tricot
Compoziția ţesăturii: 98% poliester 2% fibra de carbon, urzeala tricot
Greutatea ţesăturii gm: 120
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 12 spălări