Descriere:
FR81 este în mod inerent rezistent la flacără, fibrele utilizate în îmbrăcăminte sunt în mod natural rezistente la flacără și nu se vor estompa la spălare. Acest hanorac confortabil cu glugă oferă protecție împotriva arcului electric. Buzunarele practice din partea din față a hainei asigură încălzirea mâinilor și o depozitare amplă.
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- 2 buzunare pentru depozitare
- Continut ridicat de bumbac
- Gluga incorporata este eleganta și practica
- Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
- Mansete striate pentru caldura si confort
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))
Material:
Material ţesătură: Tesetura Modaflame: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;