Combinezon Multi-Norm Navy L R

Cod articol: FR80NARL
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
Cod articol FR80NARL
EAN / GTIN 5036108182084
Număr producător FR80NARL

Descriere

Descriere:

Acest combinezon este perfect pentru cerintele industriei petrochimice. Materialul inovativ ofera protectie ignifuga, impotriva caldurii, a stropilor de metal, impotriva arcului electric şi protectie chimica si antistatica. Gulerul inalt şi clapetele cu capse aplicate pe fiecare buzunar ofera protectie maxima.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • buzunare cu acces lateral
  • Buzunar suport rigla
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Intarit la spate
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Buzunar posterior cu clapeta
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • 9 buzunare pentru depozitare
  • Marcat UKCA
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 345
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături