Jachetă Bizflame Rain+ Hi-Vis Arc Yellow/Navy XXL R

Cod articol: FR79YNRXXL
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
Cod articol FR79YNRXXL
EAN / GTIN 5036108226962
Număr producător FR79YNRXXL

Descriere

Descriere:

Această jachetă de înaltă vizibilitate este certificată în mod independent pentru șapte standarde internaționale, ceea ce o face alegerea ideală atunci când este necesară o protecție versatilă.

Caracteristică:

  • Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante si convective
  • Anti-static
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Creat pentru căldură și confort adăugat
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Acces de imprimare pentru branding corporativ
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:3 X

Material:

Material ţesătură: BIZFLAME RAIN+ HV: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibră de carbon, laminat PTFE, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibră de carbon, laminare PTFE, acoperită cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 380
Greutatea ţesăturii oz: 11
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 5 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături