Descriere:
Această jachetă de înaltă vizibilitate este certificată în mod independent pentru șapte standarde internaționale, ceea ce o face alegerea ideală atunci când este necesară o protecție versatilă.
Caracteristică:
- Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
- Protejeaza impotriva caldurii radiante si convective
- Anti-static
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Creat pentru căldură și confort adăugat
- Culori contrastante pentru un look modern
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- 7 buzunare pentru depozitare
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Certificare CE
- CE-CAT III
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:3 X
Material:
Material ţesătură: BIZFLAME RAIN+ HV: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibră de carbon, laminat PTFE, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibră de carbon, laminare PTFE, acoperită cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 380
Greutatea ţesăturii oz: 11
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 5 spălări