Descriere:
Acest tricou polo ofera protectie multi standard. Tesatura usoara ofera protectie optima cu respirabilitate excelenta si absorbtie a transpiratiei. Caracteristicile includ deschidere ascunsa cu capse, guler contrastant, mansete
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Culori contrastante pentru un look modern
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Deschidere cu nasturi
- Aerisiri laterale pentru un confort sporit
- Creat pentru adaptare confortabila
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Design Comunitar Inregistrat
- Isi mentine forma purtare dupa purtare
- Anti-static
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: Tesetura Modaflame HVO: 45% modacrilic, 25% poliester, 23% bumbac, 6% aramid, 1% antistatic
Compoziția ţesăturii: 45% modacrilic, 25% poliester, 23% bumbac, 6% aramid, 1% antistatic
Greutatea ţesăturii gm: 220
Greutatea ţesăturii oz: 6.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări