Vesta HiVis Ignifuga Orange S/M R

Cod articol: FR75ORRS/M
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
Cod articol FR75ORRS/M
EAN / GTIN 5036108204519
Număr producător FR75ORRS/M

Descriere

Descriere:

FR75 este un produs nou in gama vestelor ignifuge. Certificare EN ISO 20471 Clasa 2:2 si EN ISO 14116 Index 1, vesta trebuie purtata cu articolele de imbracaminte aferente Indexurilor 2 si 3 pentru a oferi protectie ignifuga.

Caracteristică:

  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Închidere cu cârlig și buclă pentru acces ușor
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Ușor și confortabil
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Disponibil în mărimi până la 5XL
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Bizflame Vest HV: 100% poliester, tricotat
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, tricotat
Greutatea ţesăturii gm: 120
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 5 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături