Descriere:
Acest tricou de înaltă calitate, cu mânecă lungă, oferă purtătorului proprietăți de protecție excepționale. Caracteristicile includ deschiderea ascunsă a butonului din față, guler și manșete cu nervuri contrastante.
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Continut ridicat de bumbac
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Închidere ascunsă cu nasturi
- Culori contrastante pentru un look modern
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 2
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Material:
Material ţesătură: Modaflame Knit HV: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;