Jacheta de lucru PW3 FR HVO Orange/Black XL R

Cod articol: FR722OBRXL
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
Cod articol FR722OBRXL
EAN / GTIN 5036108419388
Număr producător FR722OBRXL

Descriere

Descriere:

Dispunând de cel mai recent design inovator, această jachetă contemporană PW3 FR în două tonuri Hi-Vis este atât elegantă, cât și practică. Buzunarul superior poate găzdui telefoane inteligente de dimensiuni moderne, iar buzunarele inferioare spațioase sunt prevăzute cu fermoar pentru un plus de siguranță. Caracteristicile remarcabile includ ornamente reflectorizante segmentate, manșete reglabile cu scai, buclă și cusături duble întărite.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Ventilare în zonele superioare și inferioare ale spatelui pentru o respirabilitate maximă
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Betelie ajustabila pentru adaptare perfecta
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Modaflame Work HVO: 61% modacrilic, 18% viscoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% fibra carbon
Compoziția ţesăturii: 61% modacrilic, 18% viscoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% fibra carbon
Descrierea ţesăturii: Alcatuita din 61% modacrylic, 18% vascoza, 15% polyester, 5% aramida, 1% fibre carbon, tesatura Modaflame HVO foloseste tehnologia avansata pentru a oferi protectie intr-un mediu multi-risc. Rezistent la foc si antistatic, acest amestec unic de fibre are proprietati foarte bune de absorbtie umezeala si manevrabilitate confortabila. Certificat în conformitate cu o serie de standarde, inclusiv EN ISO 20471 și RIS 3279, Modaflame Work HVO oferă o versatilitate și o protecție remarcabile.
Țesătură de contrast: Modaflame Work Stretch: 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan, 1% Fibre de carbon
Compoziție tesăturii contrast: 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan, 1% Fibre de carbon
Descriere ţesătură de contrast:
Modaflame™ Work Stretch este o țesătură rezistentă la flacără inerentă și permanentă și combină 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan și 1% Fibre de carbon. Modaflame™ Work Stretch este elastic pentru o mișcare ușoară și o mai mare flexibilitate, adăugând confort, durabilitate și protecție antistatică.
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături