FR Lightweight Anti-static Shirt Navy XXL R

Cod articol: FR720NARXXL
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
Cod articol FR720NARXXL
EAN / GTIN 5036108404308
Număr producător FR720NARXXL

Descriere

Descriere:

Aceasta camasa ușoara vă va menține confortabil și protejat în cele mai dificile medii, cu bandă reflectorizantă de înaltă vizibilitate pentru o vizibilitate sporită. Partea din spate a cămășii va rămâne înăuntru în timpul mișcării și pe tot parcursul zilei. Caracteristicile practice includ manșete reglabile cu nasturi și buzunare la piept cu clapetă.

Caracteristică:

  • Usor pentru cresterea confortului purtatorului
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Doua buzunare la piept cu nasturi si inchidere cu clapeta
  • Intaritura pe buzunarul stang
  • Mansete ajustabile cu nasturi
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături