WX3 Softshell FR Black XXXL R

Cod articol: FR704BKRXXXL
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
Cod articol FR704BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108368556
Număr producător FR704BKRXXXL

Descriere

Descriere:

Jacheta Softshell Modaflame Multi Norm Arc este construită dintr-o țesătură softshell cu 3 straturi extrem de protectoare. Folosind elemente din modacrilic și fibră de carbon, acest softshell oferă protecție împotriva flăcărilor, a substanțelor chimice și antistatice, fiind totodată rezistent la vânt, la apă și respirabil. Innovative design features include metal free components, back ventilation, adjustable cuffs, embroidered FR logos, and multiple pockets for ample storage.,

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante si convective
  • Buzunare multiple
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Tăiat in spate
  • Aerisire din spate pentru respirabilitate si confort
  • CE-CAT III
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Rezistent la vânt pentru a proteja împotriva vântului rece
  • 8 buzunare
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Material:

Material ţesătură: Softtshell gama Modaflame: 100% Poliester 95g laminat pe o membrană TPU rezistentă la flacără 35g și lipit cu o lână rezistentă la flacără inerentă de 60% modacrilică, 39% bumbac și 1% fibră de carbon 220g, greutate totală 350g.
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester 95g laminat pe o membrană TPU rezistentă la flacără 35g și lipit cu o lână rezistentă la flacără inerentă de 60% modacrilică, 39% bumbac și 1% fibră de carbon 220g, greutate totală 350g.
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături