WX3 Softshell FR Black S R

Cod articol: FR704BKRS
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol FR704BKRS
EAN / GTIN 5036108368525
Număr producător FR704BKRS

Descriere

Descriere:

Jacheta Softshell Modaflame Multi Norm Arc este construită dintr-o țesătură softshell cu 3 straturi extrem de protectoare. Folosind elemente din modacrilic și fibră de carbon, acest softshell oferă protecție împotriva flăcărilor, a substanțelor chimice și antistatice, fiind totodată rezistent la vânt, la apă și respirabil. Innovative design features include metal free components, back ventilation, adjustable cuffs, embroidered FR logos, and multiple pockets for ample storage.,

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante si convective
  • Buzunare multiple
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Tăiat in spate
  • Aerisire din spate pentru respirabilitate si confort
  • CE-CAT III
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Rezistent la vânt pentru a proteja împotriva vântului rece
  • 8 buzunare
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Material:

Material ţesătură: Softtshell gama Modaflame: 100% Poliester 95g laminat pe o membrană TPU rezistentă la flacără 35g și lipit cu o lână rezistentă la flacără inerentă de 60% modacrilică, 39% bumbac și 1% fibră de carbon 220g, greutate totală 350g.
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester 95g laminat pe o membrană TPU rezistentă la flacără 35g și lipit cu o lână rezistentă la flacără inerentă de 60% modacrilică, 39% bumbac și 1% fibră de carbon 220g, greutate totală 350g.
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături