Hanorac RIS rezistent la flacără Orange XXXL R

Cod articol: FR703ORRXXXL
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
Cod articol FR703ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108355198
Număr producător FR703ORRXXXL

Descriere

Descriere:

Acest hanorac inerent rezistent la flacără este conceput pentru a oferi o protecție de înaltă vizibilitate din orice direcție. Caracteristicile includ manșete și tivuri confortabile din tricot pentru a da o potrivire elegantă și confortabilă.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Tricot cu captuseala
  • Guler si mansete cu bordura
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Eticheta externa standarde pentru identificarea rapida a nivelurilor de protectie
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Model nou
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Tesetura Modaflame HVO: 45% modacrilic, 25% poliester, 23% bumbac, 6% aramid, 1% antistatic
Compoziția ţesăturii: 45% modacrilic, 25% poliester, 23% bumbac, 6% aramid, 1% antistatic
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături