WX3 Tricou Hi-Vis rezistent la flacara Yellow/Black XXL R

Cod articol: FR701YBRXXL
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
Cod articol FR701YBRXXL
EAN / GTIN 5036108364022
Număr producător FR701YBRXXL

Descriere

Descriere:

Construit cu țesătură modacrilică ușoară, acest tricou oferă o libertate excelentă de mișcare datorită designului său de bandă segmentată. Ușor și elegant, acest tricou cu mânecă lungă este alegerea perfectă pentru a oferi utilizatorului vizibilitate avansată și protecție în situații periculoase.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Guler la baza gatului
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Material:

Material ţesătură: Modaflame Knit HV: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături