Descriere:
Construit cu țesătură modacrilică ușoară, acest tricou oferă o libertate excelentă de mișcare datorită designului său de bandă segmentată. Ușor și elegant, acest tricou cu mânecă lungă este alegerea perfectă pentru a oferi utilizatorului vizibilitate avansată și protecție în situații periculoase.
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- Creat pentru adaptare confortabila
- Mansete striate pentru caldura si confort
- Guler la baza gatului
- CE-CAT III
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Material:
Material ţesătură: Modaflame Knit HV: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări