Camasa Bizflame Plus Navy XXL R

Cod articol: FR69NARXXL
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
Cod articol FR69NARXXL
EAN / GTIN 5036108349579
Număr producător FR69NARXXL

Descriere

Descriere:

Oferind un aspect mai formal, această cămașă ușoară cu mânecă lungă protejează împotriva căldurii, flăcării, antistaticității și a riscurilor chimice ușoare. Închiderea frontală ascunsă cu știfturi îmbunătățește aspectul profesional, oferind în același timp protecție FR maximă și confort pe tot parcursul zilei.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante si convective
  • Ușor și confortabil
  • Buzunare cu capse
  • Partea din față ascunsă pentru acces ușor
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Camasa mai lunga in spate care sta fixata in pantaloni
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături