Pantaloni Bizflame Ultra Navy 44 R

Cod articol: FR66NAR44
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
Cod articol FR66NAR44
EAN / GTIN 5036108320233
Număr producător FR66NAR44

Descriere

Descriere:

Conceput pentru a fi realizat în cele mai dificile condiții, acest pantaloni combină confortul cu o funcționalitate excelenta. Fabricat din material durabil care rezistă spălării industriale, păstrând forma și culoarea pe toată durata de viață a produsului.

Caracteristică:

  • Spălare industrială la 75°C și uscare în tunel la 155°C
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Buzunar suport rigla
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • 8 buzunare
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Marcat UKCA
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Certificare CE
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame Ultra: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibra de carbon
Compoziția ţesăturii: 80% bumbac, 19% poliester, 1% fibra de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 340
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim moderat; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături