Descriere:
Dezvoltat pentru mediul exigent al fabricilor de aluminiu, fier și oțel, țesătura ușoară inerentă oferă o protecție maximă
Caracteristică:
- Cea mai mare protecție împotriva aluminiului topit
- Protecție la sudură clasa 2
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- 2 buzunare pentru depozitare
- Certificare CE
- Model nou
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))
Material:
Material ţesătură: Aluflame Work: 43% bumbac, 30% viscoză, 20% acrilic, 6% para aramidă, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 43% bumbac, 30% viscoză, 20% acrilic, 6% para aramidă, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 360
Greutatea ţesăturii oz: 10.5
Spălare: Spălare industrială: se spală la 75 grade Celsius, se usucă la 155 grade Celsius; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;