Pantaloni FR pentru Metal Topit Navy XL R

Cod articol: FR65NARXL
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
Cod articol FR65NARXL
EAN / GTIN 5036108352067
Număr producător FR65NARXL

Descriere

Descriere:

Dezvoltat pentru mediul exigent al fabricilor de aluminiu, fier și oțel, țesătura ușoară inerentă oferă o protecție maximă

Caracteristică:

  • Cea mai mare protecție împotriva aluminiului topit
  • Protecție la sudură clasa 2
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Certificare CE
  • Model nou
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))

Material:

Material ţesătură: Aluflame Work: 43% bumbac, 30% viscoză, 20% acrilic, 6% para aramidă, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 43% bumbac, 30% viscoză, 20% acrilic, 6% para aramidă, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 360
Greutatea ţesăturii oz: 10.5
Spălare: Spălare industrială: se spală la 75 grade Celsius, se usucă la 155 grade Celsius; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături