Descriere:
Jacheta Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc are proprietăți FR excelente, protecție împotriva ploii și a substanțelor chimice și un indice ARC ridicat, ceea ce o face alegerea ideală atunci când este necesară o protecție versatilă. Gluga cu formă ergonomică este perfectă pentru a-l proteja pe purtător de condițiile meteorologice nefavorabile, iar căptușeala din bumbac oferă confort și căldură. Ideal în combinație cu pantalonii FR410.
Caracteristică:
- Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Creat pentru căldură și confort adăugat
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Anti-static
- Culori contrastante pentru un look modern
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- Acces de imprimare pentru branding corporativ
- Buzunar ascuns pentru telefon
- Certificare CE
- CE-CAT III
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 (CLASS 4:1:X)
Material:
Material ţesătură: BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliester, 21% modacrilic, 18% bumbac, 1% fibră de carbon, HV 7mm Ripstop respirabil acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 60% poliester, 21% modacrilic, 18% bumbac, 1% fibră de carbon, HV 7mm Ripstop respirabil acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;