Biflame Plus Jacheta Stretch Usoara cu Paneluri Navy L R

Cod articol: FR601NARL
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
Cod articol FR601NARL
EAN / GTIN 5036108353835
Număr producător FR601NARL

Descriere

Descriere:

Jacheta de lucru contemporană, care se potrivește la fel de bine precum si arata, cu caracteristici de design inovatoare, precum panourile întinse, oferă confort și flexibilitate excelente în zonele cheie de mișcare. Alte caracteristici cheie includ ventilația superioară și inferioară a spatelui, buzunare multiple pentru depozitare amplă, mansete reglabile și elemente reflectorizante.

Caracteristică:

  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Manseta cu buzunar
  • Ventilare în zonele superioare și inferioare ale spatelui pentru o respirabilitate maximă
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Model nou
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Țesătură de contrast: Bizflame Plus Stretch: 7% Bumbac, 2% Elastan, 1% Fibre Carbon
Compoziție tesăturii contrast: 7% Bumbac, 2% Elastan, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături