Jacheta de Iarna Antistatica, Ignifuga Orange XL R

Cod articol: FR59ORRXL
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
Cod articol FR59ORRXL
EAN / GTIN 5036108187003
Număr producător FR59ORRXL

Descriere

Descriere:

Această jachetă FR de iarnă este perfectă pentru cerințele industriei offshore. Construit cu aceeași țesătură exterioară ca FR50 și combinat cu o izolație de vată foarte groasă și căptușeală din bumbac FR pentru o căldură suplimentară. Acest model are, de asemenea, bandă reflectorizantă de înaltă vizibilitate cusută dublu pentru o vizibilitate sporită. Îndeplinirea tuturor standardelor EN necesare, inclusiv a standardului de sudură. Caracteristicile includ cusături cusute triplu, benzi de înaltă vizibilitate pe umeri, brațe și corp, fermoar frontal ascuns din alamă cu două direcții și două buzunare frontale înclinate cu clapete. Îmbrăcămintea are, de asemenea, o ajustare interioară la talie pentru o potrivire perfectă. Acest model are avantajul suplimentar al unei glugi detașabile cu fermoar de alamă.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Protecție la sudură clasa 2
  • Buzunare frontale inferioare cu inchidere cu scai
  • Buzunar interior aplicat pe piept
  • Buzunare cu capse aplicate in zona pieptului
  • Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
  • Creat pentru căldură și confort adăugat
  • Fermoar din alama, durabil rezistent
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Banda reflectorizanta premium ignifuga .
  • Gluga detasabila
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Țesătură de umplere: Strat Intermediar Ignifug, Poliester 100%
Compoziția umpluturii: Strat Intermediar Ignifug, Poliester 100%
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Greutate umplere gm: 150
Greutate umplere oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături