Descriere:
Acesti pantaloni sunt confectionati cu benzi de mare vizibilitate reflectorizante cusute dublu pentru o vizibilitate sporita. Caracteristicile includ cusături cusute triplu, benzi de înaltă vizibilitate pe picioare, buzunare pentru genunchiere, buzunar pentru rigle, fermoar din alamă în față și deschidere reglabilă în partea inferioară a picioarelor.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Certificat impotriva stropilor de metal topit
- Buzunar posterior
- Buzunar suport rigla
- Cârlig și bucla tivuri pentru o potrivire sigură
- Culori contrastante pentru un look modern
- Fermoar din alama, durabil rezistent
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- CE-CAT III
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări