Jacheta Biflame Plus Navy/Royal XXL R

Cod articol: FR55NRRXXL
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
Cod articol FR55NRRXXL
EAN / GTIN 5036108278534
Număr producător FR55NRRXXL

Descriere

Descriere:

Aceasta jacheta este confectionata cu banda reflectorizanta HiVis cusuta dublu pentru o vizibilitate sporita. Caracteristicile includ cusaturi triple tighelite, benzi HiVis pe umeri si brate, fermoar frontal de alama ascuns, doua buzunare frontale piept cu clapa si inchise cu capsa. Deschidere reglabilă a mânecii.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Protecție la sudură clasa 2
  • 2 buzunare cu capse aplicate in zona inferioara
  • Buzunare cu capse aplicate in zona pieptului
  • Deschidere cu fermoar cu capse ascunse
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Certificat impotriva stropilor de metal topit
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Buzunar pentru telefon
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 200°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături