Descriere:
Această jachetă FR de iarnă este perfectă pentru cerințele industriei offshore. Construit cu aceeași țesătură exterioară ca FR50 și combinat cu un strat de izolație suplimentară și căptușeală din bumbac FR pentru un plus de căldură. Îndeplinind toate standardele necesare, caracteristicile includ cusături triple, fermoar frontal ascuns din alamă în două direcții și două buzunare frontale înclinate la piept cu fermoare din alamă ascunse. Îmbrăcămintea are, de asemenea, buzunare pentru genunchiere, proiectate cu un sistem inovator de ajustare pe două niveluri.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Creat pentru căldură și confort adăugat
- Fermoar ascuns la buzunarele de la piept
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Intarit la spate
- Fermoar din alama, durabil rezistent
- Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Manseta cu buzunar
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Buzunar suport rigla
- Certificare CE
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Banda reflectorizanta premium ignifuga .
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Gluga detasabila
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Țesătură de umplere: Strat Intermediar Ignifug, Poliester 100%
Compoziția umpluturii: Strat Intermediar Ignifug, Poliester 100%
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Greutate umplere gm: 150
Greutate umplere oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat intens; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări