Combinezon Antistatic 350g Royal Blue L R

Cod articol: FR50RBRL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol FR50RBRL
EAN / GTIN 5036108167692
Număr producător FR50RBRL

Descriere

Descriere:

Această salopetă este perfectă pentru cerințele din industria offshore. Fabricat cu o țesătură ignifugată extrem de inovatoare, cu bandă reflectorizantă de înaltă vizibilitate, cusută dublu pentru o vizibilitate sporită. Îndeplinind toate standardele EN necesare, caracteristicile includ cusături cusute triplu, benzi de înaltă vizibilitate pe umeri, brațe și picioare, fermoar frontal ascuns din alamă în două direcții și două buzunare frontale înclinate la piept cu fermoare din alamă ascunse.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Protecție la sudură clasa 2
  • Buzunar suport rigla
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Intarit la spate
  • Buzunar cu fermoar ascuns
  • Disponibil in marimile XS la 6XL
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Fermoar frontal din alamă cu două direcții
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • CE-CAT III
  • Disponibil in marimile XS la 6XL
  • buzunare cu acces lateral

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 200°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături