Descriere:
Această salopetă este perfectă pentru cerințele din industria offshore. Fabricat cu o țesătură ignifugată extrem de inovatoare, cu bandă reflectorizantă de înaltă vizibilitate, cusută dublu pentru o vizibilitate sporită. Îndeplinind toate standardele EN necesare, caracteristicile includ cusături cusute triplu, benzi de înaltă vizibilitate pe umeri, brațe și picioare, fermoar frontal ascuns din alamă în două direcții și două buzunare frontale înclinate la piept cu fermoare din alamă ascunse.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Protecție la sudură clasa 2
- Buzunar suport rigla
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Intarit la spate
- Buzunar cu fermoar ascuns
- Disponibil in marimile XS la 6XL
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Fermoar frontal din alamă cu două direcții
- Marcat UKCA
- Certificare CE
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- CE-CAT III
- Disponibil in marimile XS la 6XL
- buzunare cu acces lateral
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Temperatura maxima calcat: 200°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări