Combinezon PW3 FR HVO Orange/Black XXL R

Cod articol: FR509OBRXXL
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
Culoarea orange / schwarz
Mărime unisex 2XL

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FR509OBRXXL
EAN / GTIN 5036108419326
Număr producător FR509OBRXXL

Descriere

Descriere:

Combinezon FR contemporan fabricat din țesătura noastră inerentă Modaflame 280gm Caracteristicile inovatoare de design, cum ar fi panourile elastice, oferă un confort și o flexibilitate excelente în zonele cheie de mișcare. Alte caracteristici cheie includ ventilația din spate, talie reglabilă, mâneci pre-curbate, manșete reglabile, logo-uri FR brodate și mai multe buzunare pentru o depozitare amplă.,

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Ventilare în zonele superioare și inferioare ale spatelui pentru o respirabilitate maximă
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • 9 buzunare pentru depozitare
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
  • Buzunar suport rigla
  • Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
  • Buzunar ascuns pentru telefon
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Model nou
  • Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă

Standard:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Modaflame Work HVO: 61% modacrilic, 18% viscoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% fibra carbon
Compoziția ţesăturii: 61% modacrilic, 18% viscoza, 15% poliester, 5% aramid, 1% fibra carbon
Descrierea ţesăturii: Alcatuita din 61% modacrylic, 18% vascoza, 15% polyester, 5% aramida, 1% fibre carbon, tesatura Modaflame HVO foloseste tehnologia avansata pentru a oferi protectie intr-un mediu multi-risc. Rezistent la foc si antistatic, acest amestec unic de fibre are proprietati foarte bune de absorbtie umezeala si manevrabilitate confortabila. Certificat în conformitate cu o serie de standarde, inclusiv EN ISO 20471 și RIS 3279, Modaflame Work HVO oferă o versatilitate și o protecție remarcabile.
Țesătură de contrast: Modaflame Work Stretch: 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan, 1% Fibre de carbon
Compoziție tesăturii contrast: 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan, 1% Fibre de carbon
Descriere ţesătură de contrast:
Modaflame™ Work Stretch este o țesătură rezistentă la flacără inerentă și permanentă și combină 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan și 1% Fibre de carbon. Modaflame™ Work Stretch este elastic pentru o mișcare ușoară și o mai mare flexibilitate, adăugând confort, durabilitate și protecție antistatică.
Greutatea ţesăturii gm: 300
Greutatea ţesăturii oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături