Descriere:
Această combinezon ușor este proiectată ergonomic și folosește amplasarea panourilor stretch pentru a oferi o gamă maximă de mișcare atunci când lucrați Alte caracteristici practice includ ventilația superioară și inferioară a spatelui, elasticitatea spatelui, tivul reglabil ce poate fi adaptat tuturor lungimilor picioarelor, și buzunarele multiple oferă depozitare sigură
Caracteristică:
- Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Manseta cu buzunar
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Ventilare în zonele superioare și inferioare ale spatelui pentru o respirabilitate maximă
- Deschidere dreapta
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
- CE-CAT III
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Țesătură de contrast: Bizflame Plus Stretch: 7% Bumbac, 2% Elastan, 1% Fibre Carbon
Compoziție tesăturii contrast: 7% Bumbac, 2% Elastan, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;