Descriere:
Această jachetă ușoară, impermeabilă și rezistentă la vânt, oferă o protecție excelentă, în condiții meteo aspre sau nefavorabile. Printre caracteristici se numără o clapetă de furtună cu crampoane, buzunare frontale cu clapetă și manșete reglabile.
Caracteristică:
- Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
- Durabil cu finisaj usor de curatat
- Fermoar si capse ascunse
- Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
- Ușor și confortabil
- 2 buzunare pentru depozitare
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
- Certificare CE
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN 343 Class 3:1 X
Material:
Material ţesătură: Sealtex Flame: 100% Poliester, Antistatic, Ignifug, Strat Superior din Poliuretan
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Antistatic, Ignifug, Strat Superior din Poliuretan
Greutatea ţesăturii gm: 240
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 5 spălări