Jacheta Sealtex™ Flame Navy XXL R

Cod articol: FR46NARXXL
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
Cod articol FR46NARXXL
EAN / GTIN 5036108208241
Număr producător FR46NARXXL

Descriere

Descriere:

Această jachetă ușoară, impermeabilă și rezistentă la vânt, oferă o protecție excelentă, în condiții meteo aspre sau nefavorabile. Printre caracteristici se numără o clapetă de furtună cu crampoane, buzunare frontale cu clapetă și manșete reglabile.

Caracteristică:

  • Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
  • Durabil cu finisaj usor de curatat
  • Fermoar si capse ascunse
  • Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
  • Ușor și confortabil
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 343 Class 3:1 X

Material:

Material ţesătură: Sealtex Flame: 100% Poliester, Antistatic, Ignifug, Strat Superior din Poliuretan
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Antistatic, Ignifug, Strat Superior din Poliuretan
Greutatea ţesăturii gm: 240
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 5 spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături