Descriere:
Aceasta jacheta usoara impermeabila si rezistenta la vant ofera protectie excelenta in conditii de vreme nefavorabila. Caracteristicile includ inchidere cu clapeta, buzunare frontale cu clapeta si mansete ajustabile. Banda reflectorizanta sigilata EN ISO 20471 pentri vizibilitate sporita
Caracteristică:
- Impermeabil cu cusături sudate pentru a preveni pătrunderea apei
- Durabil cu finisaj usor de curatat
- Fermoar si capse ascunse
- Mansete cu capse pentru o siguranta sporita
- Bandă rezistentă la flacără aplicată termic
- Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
- Fermoar frontal din plastic turnat cu două direcții pentru acces rapid și ușor
- 2 buzunare pentru depozitare
- Certificare CE
- Fermoar european cu cheita pe partea stanga a imbracamintei
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X
Material:
Material ţesătură: Sealtex Flame HV: 100% poliester, acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 100% poliester, acoperit cu PU
Descrierea ţesăturii: Țesătura Sealtex™ Flame HV este fabricată dintr-o țesătură din poliester cu acoperire PU, de înaltă vizibilitate, rezistentă la flacără. Ușor, elastic și durabil, Sealtex Flame este impermeabil și rezistent la substanțe chimice și este conceput pentru a oferi protecție completă împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile și a pericolelor de flacără.
Greutatea ţesăturii gm: 260
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 5 spălări