Descriere:
Pantaloni de lucru contemporani confecționați din material FR ușor. Plin de funcționalitate, inclusiv o lungime reglabilă a piciorului pentru un plus de confort. Buzunarele multifuncționale de pe coapsă asigură depozitarea sigură a telefoanelor, stilourilor și instrumentelor.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Buzunar suport rigla
- Doua buzunare posterioare
- Tiv reglabil - de la picior normal la picior lung
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- CE-CAT III
- Model nou
Standard:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;