Descriere:
Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Trousers sunt pantaloni confortabili care oferă o protecție optimă în medii cu riscuri multiple. Talia elastică face ca pantalonii să fie ușor de tras peste haine, iar eticheta reflectorizantă cu standarde de pe coapsă oferă o identificare ușoară în timpul lucrului. Ideal în combinație cu jacheta FR605.
Caracteristică:
- Materialul ignifug cu tratament impermeabil previne infiltrarea apei
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Creat pentru căldură și confort adăugat
- Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
- Anti-static
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Tesatura respirabila ce tine umezeala departe de corp si ofera comfort
- Certificare CE
- CE-CAT III
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- EN 343 (CLASS 4:1:X)
Material:
Material ţesătură: BIZFLAME RAIN+ HV: 60% poliester, 21% modacrilic, 18% bumbac, 1% fibră de carbon, HV 7mm Ripstop respirabil acoperit cu PU
Compoziția ţesăturii: 60% poliester, 21% modacrilic, 18% bumbac, 1% fibră de carbon, HV 7mm Ripstop respirabil acoperit cu PU
Țesătură căptușeală: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Compoziția căptușelii: 100% Captuseala Ignifuga din Bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Greutatea căptușelii gm: 170
Greutate căptușeală oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Atarnati pentru uscare; Temperatura maxima calcat: 110°C; Nu curatati chimic.;