Descriere:
PW3 FR Pantaloni de lucru Hi-vis
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Marcat UKCA
- Certificare CE
- Bandă reflectorizantă segmentată aplicată termic, pentru vizibilitate sporită
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- 8 buzunare
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Buzunare cu încărcare superioară pentru genunchiere pentru acces rapid și ușor
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Buzunar suport rigla
- Detalii reflectorizante pentru vizibilitate crescută
- Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
- Model nou
Standard:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
Material:
Material ţesătură: Modaflame Work HV: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Compoziția ţesăturii: 60% Modacrilic, 39% Bumbac, 1% Fibre Carbon
Țesătură de contrast: Modaflame Work Stretch: 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan, 1% Fibre de carbon
Compoziție tesăturii contrast: 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan, 1% Fibre de carbon
Descriere ţesătură de contrast:
Modaflame™ Work Stretch este o țesătură rezistentă la flacără inerentă și permanentă și combină 60% Modacrilic, 35% Bumbac, 4% Elastan și 1% Fibre de carbon. Modaflame™ Work Stretch este elastic pentru o mișcare ușoară și o mai mare flexibilitate, adăugând confort, durabilitate și protecție antistatică.
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;