Pantaloni de lucru FR Bizflame 88/12 Stretch Khaki 44 R

Cod articol: FR404KHR44
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
Cod articol FR404KHR44
EAN / GTIN 5036108375462
Număr producător FR404KHR44

Descriere

Descriere:

Acești pantaloni slim stretch oferă protecție împotriva riscului termic al unui arc electr Confecționați din țesătura extensibila Bizflame 88/12, moale și elastică, și finisați prin spălare, pantalonii stretch FR oferă atât protecție cât și confort.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Super moale datorită tratamentului de spălare a îmbrăcămintei
  • Flexi-fit pentru o mai mare libertate de mișcare
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Tiv reglabil - de la picior normal la picior lung
  • Designul slim fit se potrivește formei, fara restricții
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Model nou
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame 88/12 Stretch: 86% bumbac, 12% nailon, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: 86% bumbac, 12% nailon, 2% elastan
Descrierea ţesăturii: Inovativul Bizflame Flex Plus este o țesătură extrem de tehnică, construită din 86% bumbac, 12% nailon, 2% elastan. Oferind o moliciune excelentă, control al contracției și rezistență garantată la flacără, această țesătură flexibilă în două direcții asigură un confort și o mobilitate maximă a purtătorului. Aceasta este soluția perfectă pentru cei care caută ușurința de mișcare cu o funcție de rezistență la flacără.
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 110°C;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături