Pantaloni de lucru FR Bizflame 88/12 Stretch Khaki 42 R

Cod articol: FR404KHR42
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol FR404KHR42
EAN / GTIN 5036108375455
Număr producător FR404KHR42

Descriere

Descriere:

Acești pantaloni slim stretch oferă protecție împotriva riscului termic al unui arc electr Confecționați din țesătura extensibila Bizflame 88/12, moale și elastică, și finisați prin spălare, pantalonii stretch FR oferă atât protecție cât și confort.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Super moale datorită tratamentului de spălare a îmbrăcămintei
  • Flexi-fit pentru o mai mare libertate de mișcare
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Tiv reglabil - de la picior normal la picior lung
  • Designul slim fit se potrivește formei, fara restricții
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Model nou
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Material:

Material ţesătură: Bizflame 88/12 Stretch: 86% bumbac, 12% nailon, 2% elastan
Compoziția ţesăturii: 86% bumbac, 12% nailon, 2% elastan
Descrierea ţesăturii: Inovativul Bizflame Flex Plus este o țesătură extrem de tehnică, construită din 86% bumbac, 12% nailon, 2% elastan. Oferind o moliciune excelentă, control al contracției și rezistență garantată la flacără, această țesătură flexibilă în două direcții asigură un confort și o mobilitate maximă a purtătorului. Aceasta este soluția perfectă pentru cei care caută ușurința de mișcare cu o funcție de rezistență la flacără.
Greutatea ţesăturii gm: 350
Greutatea ţesăturii oz: 10
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 110°C;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături