Descriere:
Pantaloni de lucru contemporani, confecționați din țesătură ușoară din bumbac FR, cu panouri elastice subtile, care permit o libertate sporită de mișcare în toate pozițiile de lucru. Pachet cu funcționalități, buzunare cu două pozitii pentru genunchi și o lungime reglabilă a piciorului pentru confort suplimentar. Buzunarul multifuncțional pentru coapse asigură stocarea sigură a telefoanelor, stilourilor și instrumentelor.
Caracteristică:
- Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Buzunare cargo cu acces ușor
- Buzunar suport rigla
- Doua buzunare posterioare
- Deschidere dreapta
- Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
- Non-magnetic - fără nichel și fier
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
- 8 buzunare
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Marcat UKCA
- CE-CAT III
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Material:
Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Țesătură de contrast: Bizflame Plus Stretch: 7% Bumbac, 2% Elastan, 1% Fibre Carbon
Compoziție tesăturii contrast: 7% Bumbac, 2% Elastan, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;