Pantaloni Usori Bizflame Plus Orange M R

Cod articol: FR401ORRM
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
Cod articol FR401ORRM
EAN / GTIN 5036108353545
Număr producător FR401ORRM

Descriere

Descriere:

Pantaloni de lucru contemporani, confecționați din țesătură ușoară din bumbac FR, cu panouri elastice subtile, care permit o libertate sporită de mișcare în toate pozițiile de lucru. Pachet cu funcționalități, buzunare cu două pozitii pentru genunchi și o lungime reglabilă a piciorului pentru confort suplimentar. Buzunarul multifuncțional pentru coapse asigură stocarea sigură a telefoanelor, stilourilor și instrumentelor.

Caracteristică:

  • Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Buzunare cargo cu acces ușor
  • Buzunar suport rigla
  • Doua buzunare posterioare
  • Deschidere dreapta
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Non-magnetic - fără nichel și fier
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Buzunare pentru genunchiere pe două niveluri care permit două opțiuni de poziționare
  • 8 buzunare
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Marcat UKCA
  • CE-CAT III

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Material:

Material ţesătură: Bizflame Work: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Compoziția ţesăturii: 99% bumbac, 1% fibră de carbon
Țesătură de contrast: Bizflame Plus Stretch: 7% Bumbac, 2% Elastan, 1% Fibre Carbon
Compoziție tesăturii contrast: 7% Bumbac, 2% Elastan, 1% Fibre Carbon
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături